Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M3H-3OLS-3/8 163836

  • ERIKS:11632844
  • Fabrikant:4052568135928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,54/ stukexcl. btw

€ 249,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
3 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 59,84/ stukexcl. btw

€ 72,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026