Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M2H-5JS-3/8 163815

  • ERIKS:11632823
  • Fabrikant:4052568135713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,38/ stukexcl. btw

€ 348,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
3.2 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 83,53/ stukexcl. btw

€ 101,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026