Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M2H-5J-3/8 163811

  • ERIKS:11632819
  • Fabrikant:4052568135676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,17/ stukexcl. btw

€ 336,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
3.2 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel VUVS-L30-B52-D-G38-F8 575609

  • Eriks:13206452
  • Manufacturer:575609

€ 83,53/ stukexcl. btw

€ 101,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026