€ 342,46/ stukexcl. btw
€ 414,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CPE24 |
Doorlaat bij 6 Bar | 3 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 gesloten |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 11 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 94,72/ stukexcl. btw
€ 114,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026