Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M2H-5/3E-QS-12 170315

  • ERIKS:11633318
  • Fabrikant:4052568138516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,93/ stukexcl. btw

€ 434,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Poortaansluiting
QS-12 mm
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 ontlucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 94,72/ stukexcl. btw

€ 114,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026