Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M2H-3GL-3/8 163809

  • ERIKS:11632817
  • Fabrikant:4052568135652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,47/ stukexcl. btw

€ 243,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
2.5 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 59,84/ stukexcl. btw

€ 72,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026