Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M1H-5L-QS-10 163174

  • ERIKS:11632605
  • Fabrikant:4052568133320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,69/ stukexcl. btw

€ 274,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
1.25 l/min
Poortaansluiting
QS-10 mm
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 78,69/ stukexcl. btw

€ 95,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026