€ 307,10/ stukexcl. btw
€ 371,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CPE24 |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.25 l/min |
Poortaansluiting | QS-10 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 Bistabiel |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 11 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 105,54/ stukexcl. btw
€ 127,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026