Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M1H-5J-QS-12 163183

  • ERIKS:11632614
  • Fabrikant:4052568133412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,32/ stukexcl. btw

€ 352,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
1.65 l/min
Poortaansluiting
QS-12 mm
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 105,54/ stukexcl. btw

€ 127,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026