Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M1H-5/3G-QS-10 170271

  • ERIKS:11633273
  • Fabrikant:4052568138073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,79/ stukexcl. btw

€ 413,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
1.25 l/min
Poortaansluiting
QS-10 mm
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 114,56/ stukexcl. btw

€ 138,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026