Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M1H-3GLS-QS-12 163185

  • ERIKS:11632616
  • Fabrikant:4052568133436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,18/ stukexcl. btw

€ 268,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
1.65 l/min
Poortaansluiting
QS-12 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 69,76/ stukexcl. btw

€ 84,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026