Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE18-M3H-5/3ES-1/4 170322

  • ERIKS:11633325
  • Fabrikant:4052568138585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,81/ stukexcl. btw

€ 385,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
1.2 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 ontlucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 84,36/ stukexcl. btw

€ 102,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026