Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE18-M2H-5LS-QS-8 163774

  • ERIKS:11632783
  • Fabrikant:4052568135300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,12/ stukexcl. btw

€ 256,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
850 l/min
Poortaansluiting
QS-8 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 61,64/ stukexcl. btw

€ 74,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026