Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE18-M2H-5J-QS-10 163779

  • ERIKS:11632788
  • Fabrikant:4052568135355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,21/ stukexcl. btw

€ 331,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Poortaansluiting
QS-10 mm
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel VUVS-L25-B52-D-G14-F8 575516

  • Eriks:12955747
  • Manufacturer:575516

€ 74,17/ stukexcl. btw

€ 89,75incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026