Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE18-M2H-5/3GS-QS-10 170296

  • ERIKS:11633299
  • Fabrikant:4052568138325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,71/ stukexcl. btw

€ 420,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
1.05 l/min
Poortaansluiting
QS-10 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 84,36/ stukexcl. btw

€ 102,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026