€ 343,69/ stukexcl. btw
€ 415,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CPE18 |
Doorlaat bij 6 Bar | 780 l/min |
Poortaansluiting | QS-8 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 ontlucht |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 8 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 84,36/ stukexcl. btw
€ 102,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026