Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE18-M2H-5/3B-QS-10 170299

  • ERIKS:11633302
  • Fabrikant:4052568138356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,31/ stukexcl. btw

€ 397,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Poortaansluiting
QS-10 mm
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 84,36/ stukexcl. btw

€ 102,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026