Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE18-M2H-3OL-QS-8 163768

  • ERIKS:11632777
  • Fabrikant:4052568135249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,25/ stukexcl. btw

€ 227,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
850 l/min
Poortaansluiting
QS-8 mm
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 53,55/ stukexcl. btw

€ 64,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026