€ 188,25/ stukexcl. btw
€ 227,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CPE18 |
Doorlaat bij 6 Bar | 850 l/min |
Poortaansluiting | QS-8 mm |
Werkdruk | van 2.5 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 gesloten, monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 8 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 53,55/ stukexcl. btw
€ 64,80incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026