Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE18-M1H-3GL-1/4 163141

  • ERIKS:23210886
  • Fabrikant:4052568012854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,09/ stukexcl. btw

€ 207,02incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
1.3 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]