Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1CH-5JS-1/8 550240

  • ERIKS:12263890
  • Fabrikant:4052568192228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,46/ stukexcl. btw

€ 282,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
800 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 84,64/ stukexcl. btw

€ 102,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026