Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1CH-5/3GS-1/8 550242

  • ERIKS:12263892
  • Fabrikant:4052568192242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,63/ stukexcl. btw

€ 346,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
750 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 99,91/ stukexcl. btw

€ 120,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026