Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1CH-5/3E-1/8 550243

  • ERIKS:12263893
  • Fabrikant:4052568192259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,23/ stukexcl. btw

€ 334,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
700 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 ontlucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 109,11/ stukexcl. btw

€ 132,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026