Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1CH-3GL-1/8 550247

  • ERIKS:12263897
  • Fabrikant:4052568192297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,72/ stukexcl. btw

€ 187,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
900 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 99,91/ stukexcl. btw

€ 120,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026