Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1BH-5L-QS-8 196912

  • ERIKS:23211558
  • Fabrikant:4052568015398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,23/ stukexcl. btw

€ 219,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
680 l/min
Poortaansluiting
QS-8 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]