Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1BH-5J-1/8 196939

  • ERIKS:23211555
  • Fabrikant:4052568015428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,53/ stukexcl. btw

€ 275,31incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
800 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 84,64/ stukexcl. btw

€ 102,41incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026