Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1BH-5/3GS-1/8 196938

  • ERIKS:11639765
  • Fabrikant:4052568160159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,83/ stukexcl. btw

€ 353,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
750 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 93,81/ stukexcl. btw

€ 113,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026