Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1BH-5/3G-QS-6 196903

  • ERIKS:11639741
  • Fabrikant:4052568159924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,19/ stukexcl. btw

€ 357,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
410 l/min
Poortaansluiting
QS-6 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]