Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE14-M1BH-5/3G-1/8 196937

  • ERIKS:11639764
  • Fabrikant:4052568160142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,62/ stukexcl. btw

€ 340,76incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE14
Doorlaat bij 6 Bar
750 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 93,81/ stukexcl. btw

€ 113,51incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026