Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE10-M1BH-5LS-M5 196884

  • ERIKS:11639722
  • Fabrikant:4052568159740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,55/ stukexcl. btw

€ 201,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE10
Doorlaat bij 6 Bar
180 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]