Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B 533152

  • ERIKS:11646750
  • Fabrikant:4052568166311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,44/ stukexcl. btw

€ 378,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE10
Doorlaat bij 6 Bar
180 l/min
Poortaansluiting
QS-4 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]