Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE10-M1BH-5/3B-M5-B 533163

  • ERIKS:11646761
  • Fabrikant:4052568166410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,53/ stukexcl. btw

€ 334,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE10
Doorlaat bij 6 Bar
180 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 102,19/ stukexcl. btw

€ 123,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026