Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CM-5/2-1/4-CH 5960

  • ERIKS:23210365
  • Fabrikant:4052568110826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 740,24/ stukexcl. btw

€ 895,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CM
Doorlaat bij 6 Bar
1.4 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
6.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]