€ 908,81/ stukexcl. btw
€ 1.099,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CJM |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.4 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 Bistabiel |
DIN-grootte | 6.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |