Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CDVI5.0-MT2H-5JS 196659

  • ERIKS:11639677
  • Fabrikant:4052568159467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,67/ stukexcl. btw

€ 454,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CDVI5.0
Doorlaat bij 6 Bar
650 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
5
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-O
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]