€ 375,67/ stukexcl. btw
€ 454,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CDVI5.0 |
Doorlaat bij 6 Bar | 300 l/min |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 open, monostabiel |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 5 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | TPE-O |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |