€ 7,39/ stukexcl. btw
€ 8,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VACS |
Type stroom | Gelijkstroom |
Spanning | 48 |
Spanningstolerantie | +/- 10 % |
Stroomverbruik | 2.4 W |
Belastingscyclus | 100% |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |