Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACS-C-C1-3W 8025338

  • ERIKS:13208466
  • Fabrikant:4052568279158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACS
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
230/240
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
2.3 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C