Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M 8029140

  • ERIKS:13206600
  • Fabrikant:4052568280444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,20/ stukexcl. btw

€ 94,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACN
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
230
Frequentie
50
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
8.0 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C