Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M 8029145

  • ERIKS:13206605
  • Fabrikant:4052568280499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,20/ stukexcl. btw

€ 94,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACN
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
120
Frequentie
60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
6.8 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C