Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACN-N-K1-3A-EX4-M 8029141

  • ERIKS:13206601
  • Fabrikant:4052568280451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,20/ stukexcl. btw

€ 94,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACN
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
230
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
2.1 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C