Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACN-N-K1-1-EX4-M 8029143

  • ERIKS:13206603
  • Fabrikant:4052568280475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,20/ stukexcl. btw

€ 94,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACN
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
24
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
2.6 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C