Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACN-N-A1-16B-EX2-N 8029137

  • ERIKS:13206597
  • Fabrikant:4052568280413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,58/ stukexcl. btw

€ 30,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACN
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
110
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
4.1 VA / 3.2 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C