Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACN-N-A1-16B 8029134

  • ERIKS:13206595
  • Fabrikant:4052568280383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACN
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
110
Frequentie
60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
2.5 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C