€ 25,58/ stukexcl. btw
€ 30,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VACN |
Type stroom | Gelijkstroom |
Spanning | 24 |
Spanningstolerantie | +/- 10 % |
Stroomverbruik | 2.1 W |
Belastingscyclus | 100% |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |