Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACN-H1-A1-2A 8022878

  • ERIKS:13208461
  • Fabrikant:4052568062835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,76/ stukexcl. btw

€ 48,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACN
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
110
Frequentie
50
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Frequentietolerantie
+/- 10%
Stroomverbruik
21.4 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Reactietijd
12 ms