Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACF-B-K1-3A-1-EX4-M 8059809

  • ERIKS:13708277
  • Fabrikant:4052568290283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACF
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
230
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Frequentietolerantie
+/- 5%
Stroomverbruik
5 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 40 °C
Reactietijd
10 ms