Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACF-B-K1-1-10-EX4-M 8059806

  • ERIKS:13685608
  • Fabrikant:4052568290252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,36/ stukexcl. btw

€ 229,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACF
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
24
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
4.36 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 40 °C
Reactietijd
10 ms