€ 9,95/ stukexcl. btw
€ 12,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VACF |
Type stroom | Wisselstroom |
Spanning | 230/240 |
Frequentie | 50/60 |
Spanningstolerantie | +/- 10 % |
Stroomverbruik | 4.6 VA |
Belastingscyclus | 100% |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |