Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACF-B-B2-16B 8030806

  • ERIKS:14168574
  • Fabrikant:4052568280901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACF
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
110/120, 110/120
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
3.3 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C